Startseite

ABB SPA - ABBWLM222X MODULO 2 PULSANTI TONDI 51381RP2 - WLM222X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - farblos

  • Leseverfahren biometrisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891809239

Artikelnummer

ABBWLM222X

Herstellernummer

WLM222X

Hersteller

ABB

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

farblos

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

2

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

25 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

97 mm

Codice Ordine: WLM222X - Modulo 2 pulsanti tondi con retroilluminazione

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie