Startseite

ABB SPA - ABBWLM102A MODULO AUDIO 2/4 PULSANTI M251023A-A - WLM102A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Audiomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891804029

Artikelnummer

ABBWLM102A

Herstellernummer

WLM102A

Hersteller

ABB

Ausführung:

Audiomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Silber

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

38 mm

Codice Ordine: WLM102A - Modulo audio in alluminio con due pulsanti e LED di stato. È dotato di un contatto in tensione (es. per elettroserratura) e di un contatto privo di tensione (NO o NC, es. per cancello automatico), con ingresso per collegamento diun pulsante apriporta locale che comanda il prioritario fra i due. È possibile regolare il tempo di chiusura/apertura e il volume in chiamata. Consente di rilevare lo stato di chiusura di una porta tramite collegamento di un contatto NC

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie