Startseite

ABB SPA - ABBWLK411B KIT MONO DA INCASSO 4.3 WIFI - M20482 - WLK411B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Mit Video - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6955891818064

Artikelnummer

ABBWLK411B

Herstellernummer

WLK411B

Hersteller

ABB

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

1

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

104 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Bildschirmdiagonale:

14.3 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Codice Ordine: WLK411B - Contiene: 1x WLI501B Monitor 4,3'' Wi-Fi 1x WLE211A Posto esterno Mini da incasso, 1 pulsante, RFID 1x WLS200X Scatola pre-installazione 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA 4x WLR401N Portachiavi transponder ID

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie