Startseite

ABB SPA - ABBWLK311B KIT MONOFAMIL. VIVAVOCE 4,3 M20321 - WLK311B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - Silber

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6955891805545

Artikelnummer

ABBWLK311B

Herstellernummer

WLK311B

Hersteller

ABB

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

104 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Bildschirmdiagonale:

110 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 inch

Manuell einstellbare Kamera:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Codice Ordine: WLK311B - Contiene: 1x WLI301B Monitor 4,3" 1x Posto esterno modulare a 1 pulsante (WLF102A, WLM300X, WLM101A, WLS102X) 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie