Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBWLK200X STARTKIT VIDEO UNIVERSALE - WLK200X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLK200X STARTKIT VIDEO UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 0

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Außenstation - Silber

  • Mit Video - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

85 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6955891805743

Artikelnummer

ABBWLK200X

Herstellernummer

WLK200X

Hersteller

ABB

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

0

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

104 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Start Kit universale condominio. composto da: 1 modulo video (cod. WLM300X ); 1 modulo audio 2 pulsanti (2/4chiamate) alluminio (cod. WLM102A); 1 alimentatore controller 8M (cod. WLD102X)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie