Startseite

ABB SPA - ABBWLI901X SUPPORTO DA TAVOLO PER MONITOR 42311D - WLI901X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - anthrazit

  • Höhe - 125 mm

  • Breite - 107 mm

  • Tiefe - 134 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891805262

Artikelnummer

ABBWLI901X

Herstellernummer

WLI901X

Hersteller

ABB

Farbe:

anthrazit

Höhe:

125 mm

Breite:

107 mm

Tiefe:

134 mm

Codice Ordine: WLI901X - Supporto da tavolo in metallo per monitor

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie