Startseite

ABB SPA - ABBWLI412B MONITOR 7 TOUCH BIANCO TLOOP M22381-W - WLI412B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

81 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6955891810068

Artikelnummer

ABBWLI412B

Herstellernummer

WLI412B

Hersteller

ABB

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

ja

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

ja

Breite:

199 mm

Höhe:

162 mm

Tiefe:

17 mm

Codice Ordine: WLI412B - Posto interno video da 7", bianco, con tasti di scelta rapida, T-loop

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie