Startseite

ABB SPA - ABBWLI401B ONETOUCH7 BIANCO + SUP.PARETE +ADAT. LAN - WLI401B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLI401B ONETOUCH7 BIANCO + SUP.PARETE +ADAT. LAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891802377

Artikelnummer

ABBWLI401B

Herstellernummer

WLI401B

Hersteller

ABB

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

ja

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

DECT

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

ja

Breite:

218 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

29 mm

Central Control Panel for ABB-Welcome® (2-Wire), ABB-Welcome® IP and ABB-free@home

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie