Startseite

ABB SPA - ABBWLI311B MONITOR 4,3 VIVAVOCE TLOOP M22313-W - WLI311B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLI311B MONITOR 4,3 VIVAVOCE TLOOP M22313-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6955891802155

Artikelnummer

ABBWLI311B

Herstellernummer

WLI311B

Hersteller

ABB

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

ja

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Bildschirmdiagonale:

109.22 mm

Hörgerätekompatibel:

ja

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

155 mm

Höhe:

137 mm

Tiefe:

24 mm

Codice Ordine: WLI311B - Posti interni, Video vivavoce 4,3"Tloop M22313-W

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie