Startseite

ABB SPA - ABBWLI303B MONITOR VIVAVOCE 4,3 BASIC TLOOP M22343 - WLI303B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6955891805316

Artikelnummer

ABBWLI303B

Herstellernummer

WLI303B

Hersteller

ABB

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

ja

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

154 mm

Höhe:

134 mm

Tiefe:

23 mm

Codice Ordine: WLI303B - Posto interno video vivavoce Basic da 4,3", bianco, T-loop

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie