ABB SPA - ABBWLI302B MONITOR VIVAVOCE 4,3 BASIC M22341-W-02 - WLI302B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - ja
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6955891805309
Artikelnummer
ABBWLI302B
Herstellernummer
WLI302B
Hersteller
ABB
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Bildschirmdiagonale:
109.22 mm
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
154 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
23 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie