Startseite

ABB SPA - ABBWLI211B MONITOR 4,3 CORNETTA, TLOOP M22303- - WLI211B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLI211B MONITOR 4,3 CORNETTA, TLOOP M22303-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

81 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6955891802124

Artikelnummer

ABBWLI211B

Herstellernummer

WLI211B

Hersteller

ABB

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

ja

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

198 mm

Höhe:

144 mm

Tiefe:

45 mm

Codice Ordine: WLI211B - Posti interni, Monitor 4,3"a colori, Tloop M22303-W

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie