Startseite

ABB SPA - ABBWLI102B CITOFONO COMFORT 6 PULSANTI M22001-W - WLI102B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLI102B CITOFONO COMFORT 6 PULSANTI M22001-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6955891802063

Artikelnummer

ABBWLI102B

Herstellernummer

WLI102B

Hersteller

ABB

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

nein

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

81 mm

Höhe:

198 mm

Tiefe:

43 mm

Codice Ordine: WLI102B - Posti interni, Citofono comfort 6 pulsanti M22001-W

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie