Startseite

ABB SPA - ABBWLF304A TELAIO ALLUMINIO 4X1 41394CF-A - WLF304A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Aluminium

  • Montageart - variabel

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 20.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891815421

Artikelnummer

ABBWLF304A

Herstellernummer

WLF304A

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Aluminium

Montageart:

variabel

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

20.5 mm

Höhe:

349 mm

Tiefe:

135 mm

Codice ordine: WLF304A - Telaio alluminio modularità 4X1, dimensione 135mm

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie