Startseite

ABB SPA - ABBWLF203A TELAIO ALLU 3X1 X M.AUDIOVIDEO 41383CF-A - WLF203A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 20.5 mm

  • Höhe - 277 mm

  • Tiefe - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891815360

Artikelnummer

ABBWLF203A

Herstellernummer

WLF203A

Hersteller

ABB

Breite:

20.5 mm

Höhe:

277 mm

Tiefe:

135 mm

TELAIO ALLU 3X1 X M.AUDIOVIDEO 41383CF-A

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie