ABB SPA - ABBWLF103A TELAIO POSTO ESTERNO 3 MODULI 51023CF-A - WLF103A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
EAN
6955891804197
Artikelnummer
ABBWLF103A
Herstellernummer
WLF103A
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
125 mm
Höhe:
274 mm
Tiefe:
19 mm
Telaio portamoduli per composizione posti esterni, finitura alluminio, 3 moduli. Telaio in alluminio. Sistema di fissaggio rapido moduli. Fascia terminale coprivite di protezione.


