Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBWLF102A TELAIO POSTO ESTERNO 2 MODULI 51022CF-A - WLF102A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLF102A TELAIO POSTO ESTERNO 2 MODULI 51022CF-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891801745

Artikelnummer

ABBWLF102A

Herstellernummer

WLF102A

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

2

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Montageart:

Aufputz

Breite:

125 mm

Höhe:

201 mm

Tiefe:

19 mm

Telaio portamoduli per composizione posti esterni, finitura alluminio, 8 moduli. Telaio in alluminio. Sistema di fissaggio rapido moduli. Fascia terminale coprivite di protezione.