ABB SPA - ABBWLE903X CARD READER STANDALONE, INOX M2700TP-S - WLE903X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Edelstahl
Breite - 135 mm
Höhe - 139 mm
Tiefe - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
6955891815568
Artikelnummer
ABBWLE903X
Herstellernummer
WLE903X
Hersteller
ABB
Farbe:
Edelstahl
Breite:
135 mm
Höhe:
139 mm
Tiefe:
29 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


