ABB SPA - ABBWLE901X TASTIERA STANDALONE, INOX M2700KP-S - WLE901X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Edelstahl
Breite - 135 mm
Höhe - 139 mm
Tiefe - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
6955891815551
Artikelnummer
ABBWLE901X
Herstellernummer
WLE901X
Hersteller
ABB
Farbe:
Edelstahl
Breite:
135 mm
Höhe:
139 mm
Tiefe:
29 mm
Codice Ordine: WLE901X - Modulo tastiera per controllo accessi, con telaio, colore inox
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


