Startseite

ABB SPA - ABBWLE111A P.E. MINI 1 PULS. RFID PARETE M21312P1 - WLE111A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891804876

Artikelnummer

ABBWLE111A

Herstellernummer

WLE111A

Hersteller

ABB

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Werkstoff der Klingeltasten:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

Silber

Codice Ordine: WLE111A - Posto esterno video monoblocco IP54 per impianto monofamiliare, con LED di stato e lettore transponder ID (125KHz) per apertura dell’elettroserratura tramite badge (es. WLR401N). Per installazione ad appoggio parete (larghezza 99mm). È dotato di un contatto in tensione (es. per elettroserratura) e di un contatto privo di tensione (NO o NC, es. per cancello automatico), con ingresso per collegamento di un pulsante apriporta locale che comanda il prioritario fra i due. È possibileregolare il tempo di chiusura/apertura e il volume in chiamata

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie