Startseite

ABB SPA - ABBWLD402X GATEWAY TELEFONICO 83350-500- - WLD402X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLD402X GATEWAY TELEFONICO 83350-500-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - verteilen

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Ausführung der Schnittstelle - DECT

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395197516

Artikelnummer

ABBWLD402X

Herstellernummer

WLD402X

Hersteller

ABB

Funktion:

verteilen

Installationstechnik:

Bus-System

Ausführung der Schnittstelle:

DECT

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

72 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

90 mm

Codice Ordine: WLD402X - Gateway telefonico utilizzato per connettere un impianto videocitofonico Welcome M ad un ingresso analogico di un centralino (PBX). Consente di usare un telefono (es. DECT, ISDN, mobile) come posto interno; ad esempio, è possibile rispondere alle chiamate dal posto esterno e aprire le serrature nell’impianto (DTMF). La programmazione avviene tramite la tastiera numerica di un telefono collegato (DTMF) oppure tramite interfaccia accessibile da browser (è necessario disporre di un IP Gateway – WLM401X – solamente durante la programmazione)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie