Startseite

ABB SPA - ABBWLD401X IP GATEWAY 83342-500 - WLD401X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - verteilen

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891805507

Artikelnummer

ABBWLD401X

Herstellernummer

WLD401X

Hersteller

ABB

Funktion:

verteilen

Installationstechnik:

Bus-System

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

10

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

180 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

90 mm

Codice Ordine: WLD401X - IP Gateway che permette di utilizzare smartphone e tablet per rispondere alle chiamate dal posto esterno, oltre che integrare l’ABB-ComfortTouch® nell’impianto videocitofonico. L’app Welcome è disponibile gratuitamente negli store di iOS e Android e permette di ricevere le chiamate, sbloccare le serrature, ciclare le telecamere installate nell’impianto. L’IP Gateway è utilizzabile anche per configurare il gateway telefonico (WLD402X). Connessione alla LAN tramite porta RJ45

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie