ABB SPA - ABBWLD202X INTERFACCIA 4 VIDEOCAMERE 83327-500 - WLD202X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Außenstation
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4011395217344
Artikelnummer
ABBWLD202X
Herstellernummer
WLD202X
Hersteller
ABB
Geeignet für:
Außenstation
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Codice Ordine: WLD202X - Interfaccia per 4 videocamere analogiche. Le videocamere aggiuntive possono essere configurate secondo diverse modalità. Non può essere installato come ultimo dispositivo di linea. La modalità d'uso più comune è l'associazione ad un posto esterno esistente. In tal caso, gli switch rotativi dovranno essere configurati, da sinistra a destra: 1) MODE: 2 2) 'indirizzo della stazione esterna ("Address") a cui associare l'interfaccia 3) numero sequenziale. se questaè la prima interfaccia aggiunta all'impianto, impostare su 1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


