Startseite

ABB SPA - ABBWLD200X DISTRIBUTORE VIDEO M2304 - WLD200X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - verteilen

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891805422

Artikelnummer

ABBWLD200X

Herstellernummer

WLD200X

Hersteller

ABB

Funktion:

verteilen

Installationstechnik:

Bus-System

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

45 mm

Höhe:

26 mm

Tiefe:

45 mm

Codice Ordine: WLD200X - Distributore video dotato di quattro uscite. Da utilizzare per le derivazioni negli impianti video o misti. Per il collegamento di un tratto dorsale (es. la "montante"di un condominio), si consiglia di cablare i distributori in "entra-ed-esci"sul morsetto IN (RC=OFF) e dedicare i morsetti OUT ai posti interni. RC (resistenza di fine linea) va inserita solo sull'ultimo derivatore della dorsale.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie