Startseite

ABB SPA - ABBWLD104X ALIMENTATORE CONTROLLER 8M M2300-101 - WLD104X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Video

  • Ausgangsspannung - 28 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Max. Ausgangsstrom - 1200 mA

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891818026

Artikelnummer

ABBWLD104X

Herstellernummer

WLD104X

Hersteller

ABB

Anwendung:

Video

Ausgangsspannung:

28 V

Montageart:

DIN-Schiene

Max. Ausgangsstrom:

1200 mA

Installationstechnik:

2-Draht

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

220 V

Kurzschlussfest:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

90 mm

Breite:

65 mm

Tiefe:

144 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

ja

Auswertefunktion:

ja

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

50

Serviceanzeigen:

ja

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Codice Ordine: WLD104X - Alimentatore controller da 1200mA. Occupa 8M. Lo switch permette di selezionare la modalità ALL ON (tutti i posti interni in un appartamento squillano e mostrano l'immagine dal posto esterno, se qualcuno ha citofonato) oppure ONEON (solo il posto interno MASTER squilla e mostra l'immagine, gli altri squillano solamente. NOTA: il posto interno che risponde alla chiamata vedrà l'immagine, anche se non è il MASTER). La modalità ONE ON è stata ottimizzata, rispetto al modello precedente, affinché un singolo alimentatore sia in grado di sostenere un maggior numero di posti interni

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie