Startseite

ABB SPA - ABBWLD103X ALIMENTAT. CONTROLLER MINI 4M M2301-101 - WLD103X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Video

  • Ausgangsspannung - 28 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Max. Ausgangsstrom - 650 mA

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891818033

Artikelnummer

ABBWLD103X

Herstellernummer

WLD103X

Hersteller

ABB

Anwendung:

Video

Ausgangsspannung:

28 V

Montageart:

DIN-Schiene

Max. Ausgangsstrom:

650 mA

Installationstechnik:

2-Draht

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

220 V

Kurzschlussfest:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

90 mm

Breite:

65 mm

Tiefe:

72 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

ja

Auswertefunktion:

ja

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

20

Serviceanzeigen:

ja

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Codice Ordine: WLD103X - Alimentatore controller da 650mA. Occupa 4M. Lo switch permette di selezionare la modalità ALL ON (tutti i posti interni in un appartamento squillano e mostrano l'immagine dal posto esterno, se qualcuno ha citofonato) oppure ONE ON (solo il posto interno MASTER squilla e mostra l'immagine, gli altri squillano solamente. NOTA: il posto interno che risponde alla chiamata vedrà l'immagine, anche se non è il MASTER). La modalità ONE ON è stata ottimizzata, rispetto al modello precedente, affinché un singolo alimentatore sia in grado di sostenere un maggior numero di posti interni

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie