ABB SPA - ABBVS4235K SCAMB.MONT.PARETE 710X370X130 (HXLXP) - VS4235K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 35 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
439 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646747389
Artikelnummer
ABBVS4235K
Herstellernummer
VS4235K
Hersteller
ABB
Bemessungsleistung:
35 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
318 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
0.13 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
3
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


