Startseite

ABB SPA - ABBVOHG-56S.10 GUAINA PESANTE DN56 PA6 GR - VOHG-56S.10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 68 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 67.2 mm

Packung

  • 600 M

EAN

7630030283659

Artikelnummer

ABBVOHG-56S.10

Herstellernummer

VOHG-56S.10

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

68 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

67.2 mm

Innendurchmesser:

55.5 mm

Druckfestigkeit:

600 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

Biegeradius, statisch:

135 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Corrugated Conduit, Polyamide 6, pliable, Very Heavy-Duty, Size NW56, Coarse Profile, Color Gray, 10 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie