ABB SPA - ABBVCSG-36B.30 GUAINA PESANTE UL/CSA REC.DN36 PA6 BK - VCSG-36B.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 40 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 42.4 mm
Packung
30 M
EAN
7630030284366
Artikelnummer
ABBVCSG-36B.30
Herstellernummer
VCSG-36B.30
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
42.4 mm
Innendurchmesser:
35.8 mm
Nenngröße in Zoll:
3 Zoll
Druckfestigkeit:
300 N
Einsatztemperatur:
-50...105 °C
Biegeradius, statisch:
70 mm
Halogenfrei:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


