Startseite

ABB SPA - ABBVA8300 RESIS.ANTICONDENSA+VENT.300W 148X82X91MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVA8300 RESIS.ANTICONDENSA+VENT.300W 148X82X91MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 300 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit Gebläse - ja

  • Betriebsspannung bei DC - 110...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646748997

Artikelnummer

ABBVA8300

Herstellernummer

VA8300

Hersteller

ABB

Bemessungsleistung:

300 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Mit Gebläse:

ja

Betriebsspannung bei DC:

110...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

91 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

95 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

RESIS.ANTICONDENSA VENT.300W 148X82X91MM