ABB SPA - ABBVA7975 RESISTENZA ANTICONDENSA75W 210X42X42MM - VA7975

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 75 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V
Mit Lüfter - nein
Betriebsspannung DC - 110...240 V
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
439 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646748959
Artikelnummer
ABBVA7975
Herstellernummer
VA7975
Hersteller
ABB
Bemessungsleistung:
75 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Mit Lüfter:
nein
Betriebsspannung DC:
110...240 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
42 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
42 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie