ABB SPA - ABBVA7950 RESISTENZA ANTICONDENSA50W 165X42X42MM - VA7950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 50 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V
Mit Lüfter - nein
Betriebsspannung DC - 110...240 V
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646748942
Artikelnummer
ABBVA7950
Herstellernummer
VA7950
Hersteller
ABB
Bemessungsleistung:
50 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Mit Lüfter:
nein
Betriebsspannung DC:
110...240 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
42 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
42 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1


