Startseite

ABB SPA - ABBVA7930 RESISTENZA ANTICONDENSA30W 115X42X42MM - VA7930

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVA7930 RESISTENZA ANTICONDENSA30W 115X42X42MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Betriebsspannung DC - 110...240 V

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646748935

Artikelnummer

ABBVA7930

Herstellernummer

VA7930

Hersteller

ABB

Bemessungsleistung:

30 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Mit Lüfter:

nein

Betriebsspannung DC:

110...240 V

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

42 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

42 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

RESISTENZA ANTICONDENSA30W 115X42X42MM