Startseite

ABB SPA - ABBVA7915 RESISTENZA ANTICONDENSA150W 146X82X51MM - VA7915

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVA7915 RESISTENZA ANTICONDENSA150W 146X82X51MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Betriebsspannung DC - 110...240 V

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646748980

Artikelnummer

ABBVA7915

Herstellernummer

VA7915

Hersteller

ABB

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Mit Lüfter:

nein

Betriebsspannung DC:

110...240 V

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

51 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

42 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Codice Ordine: VA7915 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Gestione della temperatura - Riscaldatore per quadri elettrici IP20

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie