Startseite

ABB SPA - ABBTYZ528M Kabelbinder - TYZ528M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.3 mm

  • Bandlänge - 375 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363068198

Artikelnummer

ABBTYZ528M

Herstellernummer

TYZ528M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.3 mm

Bandlänge:

375 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-46...150 °C

Montagetemperatur:

-60...170 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

12.7...101.6 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Codice Ordine: TYZ528M - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in fluoropolimero ETFE, Per applicazioni a gravità zero, larghezza 4.8 mm, lunghezza 361mm, colore Acquamarina, in confezione da 100 pezzi