Startseite

ABB SPA - ABBTYZ527M Kabelbinder - TYZ527M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6.8 mm

  • Bandlänge - 340 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363068181

Artikelnummer

ABBTYZ527M

Herstellernummer

TYZ527M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

6.8 mm

Bandlänge:

340 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-46...150 °C

Montagetemperatur:

-60...170 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

12.7...88.9 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

High Performance Cable Tie, Aquamarine Fluoropolymer ETFE for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Length of 340mm (13.4 Inches), Width of 6.8mm (0.3 Inch), Thickness of 1.8mm (0.07 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), 50 Pack