ABB SPA - ABBTYZ525M Kabelbinder - TYZ525M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.1 mm
Bandlänge - 185 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414363068174
Artikelnummer
ABBTYZ525M
Herstellernummer
TYZ525M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.1 mm
Bandlänge:
185 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-46...150 °C
Montagetemperatur:
-46...150 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
6.4...44.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0