Startseite

ABB SPA - ABBTYV525M TYRAP ECTFE 4,8X186 MARRONE 100PZ - TYV525M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.3 mm

  • Bandlänge - 192 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363068112

Artikelnummer

ABBTYV525M

Herstellernummer

TYV525M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.3 mm

Bandlänge:

192 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

150...150 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

3...48 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Codice Ordine: TYV525M - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in fluoropolimero ECTFE, a bassa emissione di fumi, larghezza 4.8 mm, lunghezza 186mm, colore marrone, in confezione da 500 pezzi