Startseite

ABB SPA - ABBTYP28MX Kabelbinder - TYP28MX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.67 mm

  • Bandlänge - 353.6 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363067702

Artikelnummer

ABBTYP28MX

Herstellernummer

TYP28MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.67 mm

Bandlänge:

353.6 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.19 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

133 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Codice Ordine: TYP28MX - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in polipropilene, resistente UV, larghezza 4.8 mm, lunghezza 361mm, colore nero, in confezione da 1000 pezzi