Startseite

ABB SPA - ABBTYP23MX Kabelbinder - TYP23MX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.34 mm

  • Bandlänge - 87.3 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363178446

Artikelnummer

ABBTYP23MX

Herstellernummer

TYP23MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.34 mm

Bandlänge:

87.3 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

0.91 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Cable Tie, Black Polypropylene for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Maximum BundleDiameter 22mm (0.86 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds)