ABB SPA - ABBTYH28M Kabelbinder - TYH28M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.2 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - grün
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414363067467
Artikelnummer
ABBTYH28M
Herstellernummer
TYH28M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.2 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grün
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Montagetemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
102...102 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2