Startseite

ABB SPA - ABBTYH253M TYRAP STAB 105?C 4,8X290 NAT 1000PZ - TYH253M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTYH253M TYRAP STAB 105?C 4,8X290 NAT 1000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 294.6 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Min. Haltekraft - 220 N

  • Betriebstemperatur - 1050...1050 °C

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5414363067405

Artikelnummer

ABBTYH253M

Herstellernummer

TYH253M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

294.6 mm

Banddicke:

1.1 mm

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

1050...1050 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grün

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

TYRAP STAB 105 C 4 8X290 NAT 1000PZ