Startseite

ABB SPA - ABBTYH24M Kabelbinder - TYH24M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.56 mm

  • Bandlänge - 138 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - grün

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363067399

Artikelnummer

ABBTYH24M

Herstellernummer

TYH24M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.56 mm

Bandlänge:

138 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

grün

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Montagetemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

35...35 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TYH24M - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, STABILIZZATA AL CALORE resistente fino a 105°C, larghezza 3.6mm, lunghezza 140mm, colore naturale, in confezione da 1000 pezzi