Startseite

ABB SPA - ABBTYB25MX Kabelbinder - TYB25MX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.67 mm

  • Bandlänge - 185.67 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363067146

Artikelnummer

ABBTYB25MX

Herstellernummer

TYB25MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.67 mm

Bandlänge:

185.67 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

3...48 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TYB25MX - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, larghezza 4.8 mm, lunghezza 186mm, colore nero, in Scatola da 1000 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie