Startseite

ABB SPA - ABBTY5532M TYRAP IDENTIFICAT 2,4X212 NAT 100PZ - TY5532M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363066668

Artikelnummer

ABBTY5532M

Herstellernummer

TY5532M

Hersteller

ABB

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY5532M - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, IDENTIFICATIVA, larghezza 2.4mm, lunghezza 212mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi