Startseite

ABB SPA - ABBTY546M TYRAP IDENTIFICAT 4,8X184 NAT 100PZ - TY546M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.81 mm

  • Bandlänge - 184.15 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 1.4 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363066514

Artikelnummer

ABBTY546M

Herstellernummer

TY546M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.81 mm

Bandlänge:

184.15 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY546M - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, IDENTIFICATIVA, larghezza 4.8 mm, lunghezza 184mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi