Startseite

ABB SPA - ABBTY535M Kabelbinder - TY535M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.83 mm

  • Bandlänge - 198.88 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 1.4 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363066170

Artikelnummer

ABBTY535M

Herstellernummer

TY535M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.83 mm

Bandlänge:

198.88 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY535M - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, con foro di montaggio, larghezza 4.7mm, lunghezza 199mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi