Startseite

ABB SPA - ABBTY534MX TYRAP CON FORO 3,5X151 NEROUV 100PZ - TY534MX

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY534MX TYRAP CON FORO 3,5X151 NEROUV 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.51 mm

  • Bandlänge - 150.98 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363066095

Artikelnummer

ABBTY534MX

Herstellernummer

TY534MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.51 mm

Bandlänge:

150.98 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.03 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

177 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY534MX - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, con foro di montaggio, resistente UV, larghezza 3.5mm, lunghezza 151mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi