Startseite

ABB SPA - ABBTY532M Kabelbinder - TY532M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.53 mm

  • Bandlänge - 212.725 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 1.18 mm

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363065975

Artikelnummer

ABBTY532M

Herstellernummer

TY532M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.53 mm

Bandlänge:

212.725 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Identification Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 203mm (8 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons(18 Pounds), Marking Pad Size of 20mm (0.8 Inch) x 10mm (0.4 Inch), Bulk Pack