Startseite

ABB SPA - ABBTY527MR-PDT TYRAP PP RILEVABILE 7X340 BLU 50PZ - TY527MR-PDT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Haltekraft - 267 N

Packung

  • 50 ST

EAN

5415022523454

Artikelnummer

ABBTY527MR-PDT

Herstellernummer

TY527MR-PDT

Hersteller

ABB

Min. Haltekraft:

267 N

Detectable Cable Tie, Bright Blue Polypropylene for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, Length 345mm, Width of 6.9mm, Thickness of 1.5mm (0.059 Inch), Tensile Strength Rating of 267 Newtons

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie